Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Taperlock Keilriemenscheiben fuer 1008 TB SPZ 0056-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500TB SPZ 0056-1
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1756167
EAN/GTIN:
     4014486249705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Taperlock Keilriemenscheiben fuer 1008 TB SPZ 0056-1 Keilriemenscheibe DIN 2211 fuer Taper-Spannbuchse Nr. 1008, Material GG-20, Profil SPZ/10, Richt-/Wirkdurchmesser 56 mm, 1 -rillig, Vollscheibe nach Bild 11, Gewicht ca. 0,4 Kg, TB SPZ 0056-1, 1756167, Optibelt, Taperlock Keilriemenscheiben fuer 1008
Weitere Informationen:
Profil:
SPZ
Anzahl der Rillen:
1.000
Wirk-/Richtdurchmesser (dw/dr/dd):
56.000 mm
Buchse:
1008.000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
199
€ 5,99*
ab € 2,52*
€ 3,72*
3 Tage
12
€ 4,95*
ab € 2,73*
€ 4,00*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 3,60*
€ 5,30*
2 Tage
2
€ 8,50*
ab € 6,54*
€ 9,37*
€ 8,95*
ab € 6,58*
€ 9,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.