Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Taperlock Keilriemenscheiben TB SPC 1250-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500TB SPC 1250-6
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1547848
EAN/GTIN:
     4014486249651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Taperlock Keilriemenscheiben TB SPC 1250-6 Keilriemenscheibe DIN 2211 fuer Taper-Spannbuchse Nr. 5050, Material GG-20, Profil SPC/22, Richt-/Wirkdurchmesser 1250 mm, 6 -rillig, Armscheibe nach Bild 10, Gewicht ca. 178 Kg, TB SPC 1250-6, 1547848, Optibelt, Taperlock Keilriemenscheiben
Weitere Informationen:
Profil:
SPC
Anzahl der Rillen:
6.000
Wirk-/Richtdurchmesser (dw/dr/dd):
1250.000 mm
Buchse:
5050.000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.011,76*
€ 1.118,83*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.448,02*
€ 1.563,62*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.965,51*
€ 4.151,07*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.563,62*
€ 1.860,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.554,16*
€ 1.849,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.504,66*
€ 1.790,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.473,06*
€ 1.752,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.448,02*
€ 1.723,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.