Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Taperlock Keilriemenscheiben TB SPC 1000-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500TB SPC 1000-8
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1627014
EAN/GTIN:
     4014486249620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Taperlock Keilriemenscheiben TB SPC 1000-8 Keilriemenscheibe DIN 2211 fuer Taper-Spannbuchse Nr. 5050, Material GG-20, Profil SPC/22, Richt-/Wirkdurchmesser 1000 mm, 8 -rillig, Armscheibe nach Bild 10, Gewicht ca. 182 Kg, TB SPC 1000-8, 1627014, Optibelt, Taperlock Keilriemenscheiben
Weitere Informationen:
Profil:
SPC
Anzahl der Rillen:
8.000
Wirk-/Richtdurchmesser (dw/dr/dd):
1000.000 mm
Buchse:
5050.000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 881,97*
€ 965,29*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 948,06*
€ 1.033,01*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.246,83*
€ 1.352,02*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.748,94*
€ 2.893,31*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.352,02*
€ 1.608,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.344,46*
€ 1.599,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.304,83*
€ 1.552,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.278,15*
€ 1.521,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.246,83*
€ 1.483,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.