| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-500TB SPC 1000-5 Herst.-Nr.: 1504000 EAN/GTIN: 4014486249606 |
| | |
|
| | |
| Taperlock Keilriemenscheiben TB SPC 1000-5 Keilriemenscheibe DIN 2211 fuer Taper-Spannbuchse Nr. 5050, Material GG-20, Profil SPC/22, Richt-/Wirkdurchmesser 1000 mm, 5 -rillig, Armscheibe nach Bild 10, Gewicht ca. 134 Kg, TB SPC 1000-5, 1504000, Optibelt, Taperlock Keilriemenscheiben Weitere Informationen: | | Profil: | SPC | Anzahl der Rillen: | 5.000 | Wirk-/Richtdurchmesser (dw/dr/dd): | 1000.000 mm | Buchse: | 5050.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 660,36* | € 729,48* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 712,09* | € 778,76* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 937,91* | € 1.021,59* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 947,82* | € 1.036,51* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.979,45* | € 2.101,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|