Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Taperlock Keilriemenscheiben TB SPC 0800-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500TB SPC 0800-10
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1755619
EAN/GTIN:
     4014486249590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Taperlock Keilriemenscheiben TB SPC 0800-10 Keilriemenscheibe DIN 2211 fuer Taper-Spannbuchse Nr. 5050, Material GG-20, Profil SPC/22, Richt-/Wirkdurchmesser 800 mm, 10-rillig, Bodenscheibe nach Bild 9, Gewicht ca. 161 Kg, TB SPC 0800-10, 1755619, Optibelt, Taperlock Keilriemenscheiben
Weitere Informationen:
Profil:
SPC
Anzahl der Rillen:
10.000
Wirk-/Richtdurchmesser (dw/dr/dd):
800.000 mm
Buchse:
5050.000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 770,65*
€ 832,99*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 828,40*
€ 891,87*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.097,10*
€ 1.169,03*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.701,98*
€ 2.777,33*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.169,03*
€ 1.391,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.155,23*
€ 1.374,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.114,12*
€ 1.325,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.100,42*
€ 1.309,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.097,10*
€ 1.305,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.