| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-500TB SPC 0355-5 Herst.-Nr.: 1665173 EAN/GTIN: 4014486248999 |
| | |
|
| | |
| Taperlock Keilriemenscheiben fuer 3535 TB SPC 0355-5 Keilriemenscheibe DIN 2211 fuer Taper-Spannbuchse Nr. 3535, Material GG-20, Profil SPC/22, Richt-/Wirkdurchmesser 355 mm, 5 -rillig, Bodenscheibe nach Bild 9, Gewicht ca. 32,5 Kg, TB SPC 0355-5, 1665173, Optibelt, Taperlock Keilriemenscheiben fuer 3535 Weitere Informationen: | | Profil: | SPC | Anzahl der Rillen: | 5.000 | Wirk-/Richtdurchmesser (dw/dr/dd): | 355.000 mm | Buchse: | 3535.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 145,33* | € 175,5901* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,85* | € 182,92* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 207,03* | € 237,54* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 239,3086* | € 273,9286* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 225,08* | € 333,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|