Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Taperlock Keilriemenscheiben TB SPB 1000-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500TB SPB 1000-10
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1625473
EAN/GTIN:
     4014486248425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Taperlock Keilriemenscheiben TB SPB 1000-10 Keilriemenscheibe DIN 2211 fuer Taper-Spannbuchse Nr. 5050, Material GG-20, Profil SPB/17, Richt-/Wirkdurchmesser 1000 mm, 10-rillig, Armscheibe nach Bild 10, Gewicht ca. 147 Kg, TB SPB 1000-10, 1625473, Optibelt, Taperlock Keilriemenscheiben
Weitere Informationen:
Profil:
SPB
Anzahl der Rillen:
10.000
Wirk-/Richtdurchmesser (dw/dr/dd):
1000.000 mm
Buchse:
5050.000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 814,26*
€ 882,33*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 874,91*
€ 943,03*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.160,47*
€ 1.224,75*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.800,85*
€ 2.895,18*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.224,75*
€ 1.457,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.214,42*
€ 1.445,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.189,11*
€ 1.415,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.171,61*
€ 1.394,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.160,47*
€ 1.380,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.