| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-500TB SPB 0630-4 Herst.-Nr.: 1691238 EAN/GTIN: 4014486248142 |
| | |
|
| | |
| Taperlock Keilriemenscheiben TB SPB 0630-4 Keilriemenscheibe DIN 2211 fuer Taper-Spannbuchse Nr. 3535, Material GG-20, Profil SPB/17, Richt-/Wirkdurchmesser 630 mm, 4 -rillig, Armscheibe nach Bild 7, Gewicht ca. 33,3 Kg, TB SPB 0630-4, 1691238, Optibelt, Taperlock Keilriemenscheiben Weitere Informationen: | | Profil: | SPB | Anzahl der Rillen: | 4.000 | Wirk-/Richtdurchmesser (dw/dr/dd): | 630.000 mm | Buchse: | 3535.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 163,14* | € 184,22* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,35* | € 197,54* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 232,74* | € 260,13* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 248,02* | € 352,80* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 503,71* | € 555,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|