| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-500TB SPB 0450-3 Herst.-Nr.: 1683812 EAN/GTIN: 4014486247923 |
| | |
|
| | |
| Taperlock Keilriemenscheiben TB SPB 0450-3 Keilriemenscheibe DIN 2211 fuer Taper-Spannbuchse Nr. 3535, Material GG-20, Profil SPB/17, Richt-/Wirkdurchmesser 450 mm, 3 -rillig, Armscheibe Nabe eins. buendig, Gewicht ca. 21,9 Kg, TB SPB 0450-3, 1683812, Optibelt, Taperlock Keilriemenscheiben Weitere Informationen: | | Profil: | SPB | Anzahl der Rillen: | 3.000 | Wirk-/Richtdurchmesser (dw/dr/dd): | 450.000 mm | Buchse: | 3535.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 99,53* | € 116,74* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,68* | € 121,57* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 141,10* | € 158,65* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,89* | € 259,44* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 335,83* | € 364,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|