Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Taperlock Keilriemenscheiben TB SPB 0132-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500TB SPB 0132-2
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1563227
EAN/GTIN:
     4014486246520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Taperlock Keilriemenscheiben TB SPB 0132-2 Keilriemenscheibe DIN 2211 fuer Taper-Spannbuchse Nr. 2012, Material GG-20, Profil SPB/17, Richt-/Wirkdurchmesser 132 mm, 2 -rillig, Vollscheibe nach Bild 2, Gewicht ca. 2,2 Kg, TB SPB 0132-2, 1563227, Optibelt, Taperlock Keilriemenscheiben
Weitere Informationen:
Profil:
SPB
Anzahl der Rillen:
2.000
Wirk-/Richtdurchmesser (dw/dr/dd):
132.000 mm
Buchse:
2012.000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
25
€ 5,99*
ab € 11,71*
€ 16,69*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,96*
€ 18,15*
7 Tage
1
€ 4,90*
ab € 13,68*
€ 19,10*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 17,04*
€ 23,57*
5 Tage
29
€ 4,30*
ab € 17,68*
€ 25,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.