Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Taperlock Keilriemenscheiben fuer 3535 TB SPA 0450-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500TB SPA 0450-5
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1556511
EAN/GTIN:
     4014486246216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Taperlock Keilriemenscheiben fuer 3535 TB SPA 0450-5 Keilriemenscheibe DIN 2211 fuer Taper-Spannbuchse Nr. 3535, Material GG-20, Profil SPA/13, Richt-/Wirkdurchmesser 450 mm, 5 -rillig, Armscheibe nach Bild 7, Gewicht ca. 24,3 Kg, TB SPA 0450-5, 1556511, Optibelt, Taperlock Keilriemenscheiben fuer 3535
Weitere Informationen:
Profil:
SPA
Anzahl der Rillen:
5.000
Wirk-/Richtdurchmesser (dw/dr/dd):
450.000 mm
Buchse:
3535.000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 109,59*
€ 126,95*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 119,37*
€ 136,17*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 157,89*
€ 178,16*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,11*
€ 276,22*
Frei Haus
ab € 288,75*
€ 326,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,16*
€ 212,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,44*
€ 211,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,56*
€ 202,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,75*
€ 198,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,89*
€ 187,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.