Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Taperlock Keilriemenscheiben fuer 3535 TB SPA 0315-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500TB SPA 0315-5
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1538725
EAN/GTIN:
     4014486246063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Taperlock Keilriemenscheiben fuer 3535 TB SPA 0315-5 Keilriemenscheibe DIN 2211 fuer Taper-Spannbuchse Nr. 3535, Material GG-20, Profil SPA/13, Richt-/Wirkdurchmesser 315 mm, 5 -rillig, Bodenscheibe nach Bild 5, Gewicht ca. 17 Kg, TB SPA 0315-5, 1538725, Optibelt, Taperlock Keilriemenscheiben fuer 3535
Weitere Informationen:
Profil:
SPA
Anzahl der Rillen:
5.000
Wirk-/Richtdurchmesser (dw/dr/dd):
315.000 mm
Buchse:
3535.000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 96,84*
€ 108,48*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 96,20*
€ 110,24*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 106,87*
€ 122,27*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 165,13*
€ 187,84*
1
Frei Haus
ab € 196,51*
€ 227,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,27*
€ 145,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,56*
€ 143,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,67*
€ 135,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.