Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Taperlock Keilriemenscheiben fuer 2517 TB SPA 0280-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500TB SPA 0280-2
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1576266
EAN/GTIN:
     4014486245981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Taperlock Keilriemenscheiben fuer 2517 TB SPA 0280-2 Keilriemenscheibe DIN 2211 fuer Taper-Spannbuchse Nr. 2517, Material GG-20, Profil SPA/13, Richt-/Wirkdurchmesser 280 mm, 2 -rillig, Armscheibe nach Bild 7, Gewicht ca. 6,8 Kg, TB SPA 0280-2, 1576266, Optibelt, Taperlock Keilriemenscheiben fuer 2517
Weitere Informationen:
Profil:
SPA
Anzahl der Rillen:
2.000
Wirk-/Richtdurchmesser (dw/dr/dd):
280.000 mm
Buchse:
2517.000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
710
€ 5,99*
ab € 30,26*
€ 40,70*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 33,28*
€ 44,39*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 35,46*
€ 46,89*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 44,10*
€ 57,90*
5 Tage
8
€ 4,30*
ab € 43,67*
€ 60,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.