| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-500TB SPA 0224-2 Herst.-Nr.: 1579055 EAN/GTIN: 4014486245837 |
| | |
|
| | |
| Taperlock Keilriemenscheiben fuer 2517 TB SPA 0224-2 Keilriemenscheibe DIN 2211 fuer Taper-Spannbuchse Nr. 2517, Material GG-20, Profil SPA/13, Richt-/Wirkdurchmesser 224 mm, 2 -rillig, Bodenscheibe nach Bild 5, Gewicht ca. 4,4 Kg, TB SPA 0224-2, 1579055, Optibelt, Taperlock Keilriemenscheiben fuer 2517 Weitere Informationen: | | Profil: | SPA | Anzahl der Rillen: | 2.000 | Wirk-/Richtdurchmesser (dw/dr/dd): | 224.000 mm | Buchse: | 2517.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Schmalkeilriemen, Zahnriemenrad, Zahnriemenräder, Zahnriemenscheibe, Zahnriemenscheiben, schmalkeilriemen optibelt, schmalkeilriemen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,62* | € 36,05* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,48* | € 36,20* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,54* | € 36,79* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 35,79* | € 45,38* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 36,04* | € 48,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|