Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Taperlock Keilriemenscheiben fuer 2517 TB SPA 0212-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500TB SPA 0212-3
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1583493
EAN/GTIN:
     4014486245790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Taperlock Keilriemenscheiben fuer 2517 TB SPA 0212-3 Keilriemenscheibe DIN 2211 fuer Taper-Spannbuchse Nr. 2517, Material GG-20, Profil SPA/13, Richt-/Wirkdurchmesser 212 mm, 3 -rillig, Bodenscheibe nach Bild 9, Gewicht ca. 5,2 Kg, TB SPA 0212-3, 1583493, Optibelt, Taperlock Keilriemenscheiben fuer 2517
Weitere Informationen:
Profil:
SPA
Anzahl der Rillen:
3.000
Wirk-/Richtdurchmesser (dw/dr/dd):
212.000 mm
Buchse:
2517.000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,60*
€ 37,94*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 31,20*
€ 40,11*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 41,07*
€ 52,01*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 45,79*
€ 57,51*
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 44,84*
€ 58,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.