| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-500TB SPA 0150-2 Herst.-Nr.: 1694780 EAN/GTIN: 4014486245486 |
| | |
|
| | |
| Taperlock Keilriemenscheiben fuer 2012 TB SPA 0150-2 Keilriemenscheibe DIN 2211 fuer Taper-Spannbuchse Nr. 2012, Material GG-20, Profil SPA/13, Richt-/Wirkdurchmesser 150 mm, 2 -rillig, Vollscheibe nach Bild 2, Gewicht ca. 2,4 Kg, TB SPA 0150-2, 1694780, Optibelt, Taperlock Keilriemenscheiben fuer 2012 Weitere Informationen: | | Profil: | SPA | Anzahl der Rillen: | 2.000 | Wirk-/Richtdurchmesser (dw/dr/dd): | 150.000 mm | Buchse: | 2012.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,70* | € 18,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,93* | € 19,21* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 14,67* | € 20,29* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 18,00* | € 24,47* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 18,41* | € 24,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|