Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Taperlock Keilriemenscheiben fuer 2012 TB SPA 0118-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500TB SPA 0118-4
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1791101
EAN/GTIN:
     4014486245301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Taperlock Keilriemenscheiben fuer 2012 TB SPA 0118-4 Keilriemenscheibe DIN 2211 fuer Taper-Spannbuchse Nr. 2012, Material GG-20, Profil SPA/13, Richt-/Wirkdurchmesser 118 mm, 4 -rillig, Vollscheibe nach Bild 2, Gewicht ca. 2 Kg, TB SPA 0118-4, 1791101, Optibelt, Taperlock Keilriemenscheiben fuer 2012
Weitere Informationen:
Profil:
SPA
Anzahl der Rillen:
4.000
Wirk-/Richtdurchmesser (dw/dr/dd):
118.000 mm
Buchse:
2012.000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,26*
€ 15,73*
12 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 11,37*
€ 16,58*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 12,54*
€ 18,12*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 16,71*
€ 22,46*
1
€ 8,95*
ab € 30,67*
€ 40,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.