| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-500TB SPA 0112-3 Herst.-Nr.: 1605812 EAN/GTIN: 4014486245240 |
| | |
|
| | |
| Taperlock Keilriemenscheiben fuer 2012 Buchse von buendige. . . Keilriemenscheibe DIN 2211 fuer Taper-Spannbuchse Nr. 2012, Material GG-20, Profil SPA/13, Richt-/Wirkdurchmesser 112 mm, 3 -rillig, Vollscheibe nach Bild 6, Gewicht ca. 1,3 Kg, TB SPA 0112-3, 1605812, Optibelt, Taperlock Keilriemenscheiben fuer 2012 Buchse von buendiger Seite Weitere Informationen: | | Profil: | SPA | Anzahl der Rillen: | 3.000 | Wirk-/Richtdurchmesser (dw/dr/dd): | 112.000 mm | Buchse: | 2012.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 11,19* | € 13,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,85* | € 15,27* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 12,62* | € 17,74* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,83* | € 18,30* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 13,69* | € 18,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|