| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-500TB SPA 0112-2 Herst.-Nr.: 1734680 EAN/GTIN: 4014486245233 |
| | |
|
| | |
| Taperlock Keilriemenscheiben fuer 1610 TB SPA 0112-2 Keilriemenscheibe DIN 2211 fuer Taper-Spannbuchse Nr. 1610, Material GG-20, Profil SPA/13, Richt-/Wirkdurchmesser 112 mm, 2 -rillig, Vollscheibe nach Bild 6, Gewicht ca. 1,2 Kg, TB SPA 0112-2, 1734680, Optibelt, Taperlock Keilriemenscheiben fuer 1610 Weitere Informationen: | | Profil: | SPA | Anzahl der Rillen: | 2.000 | Wirk-/Richtdurchmesser (dw/dr/dd): | 112.000 mm | Buchse: | 1610.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,01* | € 11,57* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,59* | € 12,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 10,57* | € 14,82* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 11,43* | € 15,93* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 13,2346* | € 18,4246* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|