Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Kraftband SPZ KB 2500X4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500SPZ KB 2500X4
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1937216
EAN/GTIN:
     4014486199260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
schmalkeilriemen spz optibelt
Kraftband SPZ KB 2500X4 Optibelt Kraftband SPZ KB 2500X4, Herstellerartikelgruppe: Kraftband, Riemenprofil: SPZ, Riemenbreite: 9,700 mm, Riemenhoehe: 10,500 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 2500,000 mm, Aussenlaenge (La): 2513,000 mm, Kraftband Rillenanzahl: 4,000, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111801, SPZ KB 2500X4, 1937216, Optibelt, Kraftband
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kraftband
Riemenprofil:
SPZ
Riemenbreite:
9.700 mm
Riemenhoehe:
10.500 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
2500.000 mm
Aussenlaenge (La):
2513.000 mm
Kraftband Rillenanzahl:
4.000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 106,51*
€ 133,64*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 108,61*
€ 135,99*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 107,67*
€ 136,01*
1
€ 5,90*
ab € 114,99*
€ 165,39*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,01*
€ 161,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,71*
€ 161,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,93*
€ 149,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.