Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Schmalkeilriemen SPCX2650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500SPCX2650
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1608762
EAN/GTIN:
     4014486079432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Schmalkeilriemen SPCX2650 optibelt-SK Hochleistungs-Schmalkeilriemen ummantelt DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184, Profil: SPC (22 mm), Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 2650 mm, Innenlaenge (Li): 2567 mm, Aussenlaenge (La): 2680 mm, SPCX2650, 1608762, Optibelt, Schmalkeilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
SPC
Riemenbreite:
22.000 mm
Riemenhoehe:
18.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
2650.000 mm
Innenlaenge (Li):
2567.000 mm
Aussenlaenge (La):
2680.000 mm
Riemennummer:
entfaellt
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
€ 4,90*
ab € 34,10*
€ 44,31*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 34,56*
€ 45,00*
€ 8,95*
ab € 40,60*
€ 52,98*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 44,87*
€ 56,52*
1 Tag
4
€ 8,50*
ab € 46,75*
€ 58,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.