Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Schmalkeilriemen SPCX2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500SPCX2500
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1607423
EAN/GTIN:
     4014486079418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen optibelt spc 4500
Schmalkeilriemen SPCX2500 optibelt-SK Hochleistungs-Schmalkeilriemen ummantelt DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184, Profil: SPC (22 mm), Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 2500 mm, Innenlaenge (Li): 2417 mm, Aussenlaenge (La): 2530 mm, SPCX2500, 1607423, Optibelt, Schmalkeilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
SPC
Riemenbreite:
22.000 mm
Riemenhoehe:
18.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
2500.000 mm
Innenlaenge (Li):
2417.000 mm
Aussenlaenge (La):
2530.000 mm
Riemennummer:
entfaellt
Weitere Suchbegriffe: din 7753, optibelt din 7753
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 35,51*
€ 39,82*
2 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 40,19*
€ 51,28*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 40,55*
€ 51,62*
3 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 41,88*
€ 52,75*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 41,74*
€ 52,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.