Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Schmalkeilriemen SPCX11200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500SPCX11200
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1798115
EAN/GTIN:
     4014486079920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Schmalkeilriemen SPCX11200 optibelt-SK Hochleistungs-Schmalkeilriemen ummantelt DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184, Profil: SPC (22 mm), Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 11200 mm, Innenlaenge (Li): 11117 mm, Aussenlaenge (La): 11230 mm, SPCX11200, 1798115, Optibelt, Schmalkeilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
SPC
Riemenbreite:
22.000 mm
Riemenhoehe:
18.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
11200.000 mm
Innenlaenge (Li):
11117.000 mm
Aussenlaenge (La):
11230.000 mm
Riemennummer:
entfaellt
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,37*
€ 207,38*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,31*
€ 210,58*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 194,82*
€ 216,48*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 193,84*
€ 216,48*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 195,69*
€ 217,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,30*
€ 258,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,22*
€ 257,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,96*
€ 251,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,20*
€ 248,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,69*
€ 232,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.