Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Kraftband SPC KB 3150X3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500SPC KB 3150X3
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1842984
EAN/GTIN:
     4014486421309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
schmalkeilriemen optibelt
Kraftband SPC KB 3150X3 Optibelt Kraftband SPC KB 3150X3, Herstellerartikelgruppe: Kraftband, Riemenprofil: SPC, Riemenbreite: 22,000 mm, Riemenhoehe: 22,600 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 3150,000 mm, Kraftband Rillenanzahl: 3,000, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111801, SPC KB 3150X3, 1842984, Optibelt, Kraftband
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kraftband
Riemenprofil:
SPC
Riemenbreite:
22.000 mm
Riemenhoehe:
22.600 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
3150.000 mm
Kraftband Rillenanzahl:
3.000
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
Frei Haus
ab € 314,22*
€ 364,22*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,75*
€ 375,14*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,24*
€ 432,99*
€ 6,90*
ab € 335,34*
€ 443,42*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,22*
€ 433,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,08*
€ 433,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,60*
€ 399,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,08*
€ 389,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,22*
€ 373,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.