| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-500SPBX2120 RED-POWER Herst.-Nr.: 1673564 EAN/GTIN: 4014486078695 |
| | |
|
| | |
| Schmalkeilriemen Red-Power SPBX2120 RED-POWER optibelt-SK Hochleistungs-Schmalkeilriemen ummantelt DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184, Profil: SPB (16,3 mm), Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 2120 mm, Innenlaenge (Li): 2060 mm, Aussenlaenge (La): 2142 mm, SPBX2120 RED-POWER, 1673564, Optibelt, Schmalkeilriemen Red-Power Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Keilriemen elektrisch leitfaehig mit Werksattest | Riemenprofil: | SPB | Riemenbreite: | 16.300 mm | Riemenhoehe: | 13.000 mm | Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): | 2120.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,01* | € 37,11* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 30,23* | € 41,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,94* | € 42,22* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,08* | € 42,64* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 33,33* | € 44,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|