| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-500SPBX1550 RED-POWER Herst.-Nr.: 1691662 EAN/GTIN: 4014486554595 |
| | |
|
| | |
| Schmalkeilriemen Red-Power SPBX1550 RED-POWER optibelt-RED-POWER Hochleistungs-Schmalkeilriemen ummantelt DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184, Profil: SPB (16,3 mm), Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 1550 mm, Innenlaenge (Li): 1490 mm, Aussenlaenge (La): 1572 mm, SPBX1550 RED-POWER, 1691662, Optibelt, Schmalkeilriemen Red-Power Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Keilriemen | Riemenprofil: | SPB | Riemenbreite: | 16.300 mm | Riemenhoehe: | 13.000 mm | Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): | 1550.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,97* | € 32,85* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 24,05* | € 32,88* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,21* | € 32,99* | | | | | 13 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 25,09* | € 34,20* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 25,62* | € 42,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|