Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Kraftband SPB KB 4000X5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500SPB KB 4000X5
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1601950
EAN/GTIN:
     4014486200706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
schmalkeilriemen spb optibelt
Kraftband SPB KB 4000X5 Optibelt Kraftband SPB KB 4000X5, Herstellerartikelgruppe: Kraftband, Riemenprofil: SPB, Riemenbreite: 16,500 mm, Riemenhoehe: 15,600 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 4000,000 mm, Aussenlaenge (La): 4022,000 mm, Kraftband Rillenanzahl: 5,000, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111801, SPB KB 4000X5, 1601950, Optibelt, Kraftband
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kraftband
Riemenprofil:
SPB
Riemenbreite:
16.500 mm
Riemenhoehe:
15.600 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
4000.000 mm
Aussenlaenge (La):
4022.000 mm
Kraftband Rillenanzahl:
5.000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 368,535*
€ 414,695*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,34*
€ 451,63*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,53*
€ 470,12*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 429,23*
€ 471,83*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,70*
€ 508,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,83*
€ 561,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,67*
€ 555,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,61*
€ 531,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,38*
€ 524,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,23*
€ 510,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.