Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Kraftband Red Power SPB KB 3350X4 RED-POWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500SPB KB 3350X4 RED-POWER
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1640282
EAN/GTIN:
     4014486198355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
schmalkeilriemen spb optibelt
Kraftband Red Power SPB KB 3350X4 RED-POWER Optibelt Kraftband Red Power SPB KB 3350X4 RED-POWER, Herstellerartikelgruppe: Kraftband, Riemenprofil: SPB, Riemenbreite: 16,500 mm, Riemenhoehe: 15,600 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 3350,000 mm, Aussenlaenge (La): 3372,000 mm, Kraftband Rillenanzahl: 4,000, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111801, SPB KB 3350X4 RED-POWER, 1640282, Optibelt, Kraftband Red Power
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kraftband
Riemenprofil:
SPB
Riemenbreite:
16.500 mm
Riemenhoehe:
15.600 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
3350.000 mm
Aussenlaenge (La):
3372.000 mm
Kraftband Rillenanzahl:
4.000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 371,755*
€ 431,235*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,94*
€ 473,02*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 431,55*
€ 493,57*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,97*
€ 530,07*
€ 5,90*
ab € 457,17*
€ 590,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,57*
€ 587,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,37*
€ 572,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,19*
€ 545,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,47*
€ 527,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,55*
€ 513,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.