| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-500SPB KB 2800X5 RED-POWER Herst.-Nr.: 1911588 EAN/GTIN: 4014486200577 |
| | |
|
| | |
| Kraftband Red Power SPB KB 2800X5 RED-POWER Optibelt Kraftband Red Power SPB KB 2800X5 RED-POWER, Herstellerartikelgruppe: Kraftband, Riemenprofil: SPB, Riemenbreite: 16,500 mm, Riemenhoehe: 15,600 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 2800,000 mm, Kraftband Rillenanzahl: 5,000, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111801, SPB KB 2800X5 RED-POWER, 1911588, Optibelt, Kraftband Red Power Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Kraftband | Riemenprofil: | SPB | Riemenbreite: | 16.500 mm | Riemenhoehe: | 15.600 mm | Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): | 2800.000 mm | Kraftband Rillenanzahl: | 5.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 458,73* | € 520,80* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 462,70* | € 528,15* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 463,37* | € 528,17* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 467,32* | € 530,01* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 494,72* | € 632,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|