Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Kraftband Red Power SPB KB 2800X3 RED-POWER 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500SPB KB 2800X3 RED-POWER 2
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1812206
EAN/GTIN:
     4014486195354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
schmalkeilriemen spb optibelt
Kraftband Red Power SPB KB 2800X3 RED-POWER 2 Optibelt Kraftband Red Power SPB KB 2800X3 RED-POWER 2, Herstellerartikelgruppe: Kraftband, Riemenprofil: SPB, Riemenbreite: 16,500 mm, Riemenhoehe: 15,600 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 2800,000 mm, Aussenlaenge (La): 2822,000 mm, Kraftband Rillenanzahl: 3,000, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111801, SPB KB 2800X3 RED-POWER 2, 1812206, Optibelt, Kraftband Red Power
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kraftband
Riemenprofil:
SPB
Riemenbreite:
16.500 mm
Riemenhoehe:
15.600 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
2800.000 mm
Aussenlaenge (La):
2822.000 mm
Kraftband Rillenanzahl:
3.000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,17*
€ 326,46*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 279,64*
€ 329,80*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 279,30*
€ 329,82*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 279,72*
€ 330,65*
€ 5,90*
ab € 297,74*
€ 393,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,65*
€ 393,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,17*
€ 384,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,70*
€ 356,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,42*
€ 345,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,72*
€ 332,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.