| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-500SPB KB 2360X3 RED POWER Herst.-Nr.: 1803333 EAN/GTIN: 4014486195293 |
| | |
|
| | |
| Kraftband SPB KB 2360X3 RED POWER Optibelt Kraftband SPB KB 2360X3 RED POWER, Herstellerartikelgruppe: Kraftband, Riemenprofil: SPB, Riemenbreite: 16,500 mm, Riemenhoehe: 15,600 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 2360,000 mm, Aussenlaenge (La): 2382,000 mm, Kraftband Rillenanzahl: 3,000, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111801, SPB KB 2360X3 RED POWER, 1803333, Optibelt, Kraftband Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Kraftband | Riemenprofil: | SPB | Riemenbreite: | 16.500 mm | Riemenhoehe: | 15.600 mm | Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): | 2360.000 mm | Aussenlaenge (La): | 2382.000 mm | Kraftband Rillenanzahl: | 3.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 213,6575* | € 258,4475* | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 235,29* | € 284,61* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 246,43* | € 297,61* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 263,43* | € 321,00* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 262,93* | € 347,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|