Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Kraftband SPA KB 1600X4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500SPA KB 1600X4
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1964620
EAN/GTIN:
     4014486197983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
optibelt schmalkeilriemen spa
Kraftband SPA KB 1600X4 Optibelt Kraftband SPA KB 1600X4, Herstellerartikelgruppe: Kraftband, Riemenprofil: SPA, Riemenbreite: 12,700 mm, Riemenhoehe: 12,500 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 1600,000 mm, Aussenlaenge (La): 1618,000 mm, Kraftband Rillenanzahl: 4,000, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111801, SPA KB 1600X4, 1964620, Optibelt, Kraftband
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kraftband
Riemenprofil:
SPA
Riemenbreite:
12.700 mm
Riemenhoehe:
12.500 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1600.000 mm
Aussenlaenge (La):
1618.000 mm
Kraftband Rillenanzahl:
4.000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 101,66*
€ 125,10*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 103,24*
€ 127,23*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 103,07*
€ 127,26*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 103,85*
€ 127,75*
1
€ 5,90*
ab € 110,41*
€ 155,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,75*
€ 152,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,52*
€ 151,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,61*
€ 142,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.