Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Flachzahnscheiben Taperlock 1108 L 100 TB 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500L 100 TB 22
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1718101
EAN/GTIN:
     4014486222241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Flachzahnscheiben Taperlock 1108 L 100 TB 22 Standard-Zahnscheiben fuer Taper-Buchsen, Zaehnezahl:22, L 100 TB 22, 1718101, Optibelt, Flachzahnscheiben Taperlock 1108
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben Zoll Taperlock
Profil:
l
Zaehnezahl:
22
Ausfuehrung:
5F
Material:
Stahl C45
Buchsen-Nr.:
1108
Fuer Riemenbreite (mm):
25.400 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
65.940 mm
AD ue. Bordsch. dd (mm):
75.000 mm
Nabenlaenge N (mm):
22.000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 6,54*
€ 9,56*
8 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 6,57*
€ 9,60*
27 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 7,96*
€ 10,57*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 10,09*
€ 14,68*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.