Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Flachzahnscheiben Taperlock 1108 L 100 TB 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500L 100 TB 18
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1734931
EAN/GTIN:
     4014486222128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Flachzahnscheiben Taperlock 1108 L 100 TB 18 Standard-Zahnscheiben fuer Taper-Buchsen, Zaehnezahl:18, L 100 TB 18, 1734931, Optibelt, Flachzahnscheiben Taperlock 1108
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben Zoll Taperlock
Profil:
l
Zaehnezahl:
18
Ausfuehrung:
5F
Material:
Stahl C45
Buchsen-Nr.:
1108
Fuer Riemenbreite (mm):
25.400 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
53.810 mm
AD ue. Bordsch. dd (mm):
60.000 mm
Nabenlaenge N (mm):
22.000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 7,26*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 5,23*
€ 7,59*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,26*
€ 7,63*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 8,22*
€ 11,76*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.