Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Flachzahnscheiben zentriert L 050 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500L 050 14
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1617517
EAN/GTIN:
     4014486221343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Flachzahnscheiben zentriert L 050 14 Standard-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl : 14, L 050 14, 1617517, Optibelt, Flachzahnscheiben zentriert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben Zoll mit Zentrierbohrung
Profil:
l
Zaehnezahl:
14
Ausfuehrung:
6F
Material:
Stahl C45
Fuer Riemenbreite (mm):
12.700 mm
Gesamtbreite B (mm):
30.000 mm
AD ue. Bordsch. dd (mm):
48.000 mm
Nabendurchmesser D (mm):
28.000 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
30
€ 4,90*
ab € 3,29*
€ 4,31*
3 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 3,01*
€ 4,41*
12 Tage
367
1
€ 5,99*
ab € 3,02*
€ 4,43*
1
€ 8,95*
ab € 3,42*
€ 5,17*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 4,76*
€ 6,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.