Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Flachzahnscheiben zentriert L 050 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500L 050 10
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1589748
EAN/GTIN:
     4014486221213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Flachzahnscheiben zentriert L 050 10 Standard-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl : 10, L 050 10, 1589748, Optibelt, Flachzahnscheiben zentriert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben Zoll mit Zentrierbohrung
Profil:
l
Zaehnezahl:
10
Ausfuehrung:
6F
Material:
Stahl C45
Fuer Riemenbreite (mm):
12.700 mm
Gesamtbreite B (mm):
28.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
29.560 mm
AD ue. Bordsch. dd (mm):
37.000 mm
Nabendurchmesser D (mm):
20.000 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 2,96*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 3,30*
11 Tage
149
1
€ 5,99*
ab € 2,22*
€ 3,32*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 3,43*
€ 5,13*
1
€ 8,95*
ab € 4,31*
€ 6,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.