| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-500HF 680X25 Herst.-Nr.: HF 680 25 EAN/GTIN: 4014486127201 |
| |
|
| | |
| Hochleistungsflachriemen 150 HF 680X25 Optibelt Hochleistungsflachriemen 150 HF 680X25, Herstellerartikelgruppe: Flachriemen, Riemenbreite: 25,000 mm, Riemenhoehe: 1,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23170204, eclass 6. 2: 23170204, eclass 7. 1: 23170204, eclass 10. 1: 23170204, eclass 11: 23170204, UNSPSC 11. 2: 26111801, HF 680X25, HF 680 25, Optibelt, Hochleistungsflachriemen 150 Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Flachriemen | Riemenbreite: | 25.000 mm | Riemenhoehe: | 1.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,52* | € 18,20* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,72* | € 21,20* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,008* | € 23,118* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 22,06* | € 30,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|