| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-500HF 580X15 Herst.-Nr.: HF 580 15 EAN/GTIN: 4014486123074 |
| |
|
| | |
| Hochleistungsflachriemen HF 580X15 Optibelt Hochleistungsflachriemen HF 580X15, Herstellerartikelgruppe: Flachriemen, Riemenbreite: 15,000 mm, Riemenhoehe: 1,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23170204, eclass 6. 2: 23170204, eclass 7. 1: 23170204, eclass 10. 1: 23170204, eclass 11: 23170204, UNSPSC 11. 2: 26111801, HF 580X15, HF 580 15, Optibelt, Hochleistungsflachriemen Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Flachriemen | Riemenbreite: | 15.000 mm | Riemenhoehe: | 1.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 10,19* | € 13,02* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,32* | € 13,71* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,472* | € 16,562* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 15,79* | € 22,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|