| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-500H 300 120 Herst.-Nr.: 1654283 EAN/GTIN: 4014486220339 |
| | |
|
| | |
| Flachzahnscheiben zentriert H 300 120 Standard-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl 120, H 300 120, 1654283, Optibelt, Flachzahnscheiben zentriert Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Flachzahnscheiben Zoll mit Zentrierbohrung | Profil: | H | Zaehnezahl: | 120 | Ausfuehrung: | 11A | Material: | Grauguss GG25 | Fuer Riemenbreite (mm): | 76.200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 368,10* | € 425,45* | | | | | 25 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 357,83* | € 427,5805* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 508,97* | € 611,47* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 546,75* | € 620,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|