| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-500H 200 TB 96 Herst.-Nr.: 1823558 EAN/GTIN: 4014486221152 |
| | |
|
| | |
| Flachzahnscheiben Taperlock H 200 TB 96 ZRS-Zahnscheiben fuer Taper-Buchse 2517 Zaehnezalhl 96, H 200 TB 96, 1823558, Optibelt, Flachzahnscheiben Taperlock Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Flachzahnscheiben Zoll Taperlock | Profil: | H | Zaehnezahl: | 96 | Ausfuehrung: | 9A | Material: | Grauguss GG25 | Buchsen-Nr.: | 2517 | Fuer Riemenbreite (mm): | 50.800 mm | AD ue. Zaehne da (mm): | 386.710 mm | Nabendurchmesser D (mm): | 119.000 mm | Nabenlaenge N (mm): | 45.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,10* | € 168,80* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 135,62* | € 169,58* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 204,83* | € 240,91* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,42* | € 260,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|