Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Flachzahnscheiben Taperlock H 100 TB 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500H 100 TB 19
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1505579
EAN/GTIN:
     4014486220384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Flachzahnscheiben Taperlock H 100 TB 19 ZRS-Zahnscheiben fuer Taper-Buchse 1210 Zaehnezalhl 19, H 100 TB 19, 1505579, Optibelt, Flachzahnscheiben Taperlock
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben Zoll Taperlock
Profil:
H
Zaehnezahl:
19
Ausfuehrung:
5F
Material:
Stahl C45
Buchsen-Nr.:
1210
Fuer Riemenbreite (mm):
25.400 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
75.440 mm
AD ue. Bordsch. dd (mm):
83.000 mm
Nabenlaenge N (mm):
25.000 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 7,77*
€ 11,17*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,57*
€ 11,23*
1
€ 4,95*
ab € 11,4954*
€ 16,4254*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 11,77*
€ 16,84*
23 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 11,52*
€ 19,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.