Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Flachzahnscheiben zentriert H 075 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500H 075 48
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1587936
EAN/GTIN:
     4014486220094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Flachzahnscheiben zentriert H 075 48 Standard-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl 48, H 075 48, 1587936, Optibelt, Flachzahnscheiben zentriert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben Zoll mit Zentrierbohrung
Profil:
H
Zaehnezahl:
48
Ausfuehrung:
6AF
Material:
Grauguss GG25
Fuer Riemenbreite (mm):
19.050 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 39,77*
€ 53,27*
27 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 46,79*
€ 60,07*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 59,66*
€ 76,69*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 111,55*
€ 139,38*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.