Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Flachzahnscheiben zentriert H 075 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500H 075 28
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1500475
EAN/GTIN:
     4014486219791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Flachzahnscheiben zentriert H 075 28 Standard-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl 28, H 075 28, 1500475, Optibelt, Flachzahnscheiben zentriert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben Zoll mit Zentrierbohrung
Profil:
H
Zaehnezahl:
28
Ausfuehrung:
6F
Material:
Stahl C45
Fuer Riemenbreite (mm):
19.050 mm
Gesamtbreite B (mm):
40.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
111.820 mm
AD ue. Bordsch. dd (mm):
120.000 mm
Nabendurchmesser D (mm):
80.000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 14,09*
€ 20,33*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 16,50*
€ 20,53*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 20,97*
€ 29,29*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 53,40*
€ 69,58*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.