Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Flachzahnscheiben zentriert H 075 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500H 075 24
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1731581
EAN/GTIN:
     4014486219692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Flachzahnscheiben zentriert H 075 24 Standard-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl 24, H 075 24, 1731581, Optibelt, Flachzahnscheiben zentriert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben Zoll mit Zentrierbohrung
Profil:
H
Zaehnezahl:
24
Ausfuehrung:
6F
Material:
Stahl C45
Fuer Riemenbreite (mm):
19.050 mm
Gesamtbreite B (mm):
40.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
95.650 mm
AD ue. Bordsch. dd (mm):
102.000 mm
Nabendurchmesser D (mm):
72.000 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 10,95*
€ 15,95*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 12,86*
€ 16,02*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 16,29*
€ 23,30*
1
€ 8,95*
ab € 24,17*
€ 33,80*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 31,84*
€ 42,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.