| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-500AVX13X1125 M2 Herst.-Nr.: AVX13 1125TM49 EAN/GTIN: 4014486357943 |
| |
|
| | |
| KFZ. KEILRIEMEN MARATHON M2 AVX13X1125 M2 Optibelt KFZ. KEILRIEMEN MARATHON M2 AVX13X1125 M2, Herstellerartikelgruppe: Keilriemen, Riemenprofil: AVX_13, Riemenbreite: 13,000 mm, Riemenhoehe: 10,000 mm, Aussenlaenge (La): 1125,000 mm, eclass 5. 1. 2: 28019123, eclass 6. 2: 28019190, UNSPSC 11. 2: 26111801, AVX13X1125 M2, AVX13 1125TM49, Optibelt, KFZ. KEILRIEMEN MARATHON M2 Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Keilriemen | Riemenprofil: | AVX_13 | Riemenbreite: | 13.000 mm | Riemenhoehe: | 10.000 mm | Aussenlaenge (La): | 1125.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,11* | € 15,37* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,29* | € 17,62* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,35* | € 17,71* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 15,47* | € 21,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|