Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben Delta Chain Taperlock 8MDC 62 TB 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5008MDC 62 TB 56
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1532582
EAN/GTIN:
     4014486762037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben Delta Chain Taperlock 8MDC 62 TB 56 Optibelt Zahnriemenscheiben Delta Chain Taperlock 8MDC 62 TB 56, Herstellerartikelgruppe: Flachzahnscheiben HTD Taperlock, Profil: 8MDC, Zaehnezahl: 56, Ausfuehrung: 3F, Material: Stahl C45, Buchsen-Nr. : 2517, Fuer Riemenbreite (mm): 62,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23170210, eclass 6. 2: 23170210, eclass 7. 1: 23170210, eclass 10. 1: 23170210, eclass 11: 23170210, 8MDC 62 TB 56, 1532582, Optibelt, Zahnriemenscheiben Delta Chain Taperlock
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben HTD Taperlock
Profil:
8MDC
Zaehnezahl:
56
Ausfuehrung:
3F
Material:
Stahl C45
Buchsen-Nr.:
2517
Fuer Riemenbreite (mm):
62.000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 63,48*
€ 82,98*
8 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 66,26*
€ 84,11*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 92,91*
€ 117,95*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,95*
€ 140,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,43*
€ 139,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.