Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben Delta Chain Taperlock 8MDC 60 TB 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5008MDC 60 TB 21
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1751652
EAN/GTIN:
     4014486761726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben Delta Chain Taperlock 8MDC 60 TB 21 Optibelt Zahnriemenscheiben Delta Chain Taperlock 8MDC 60 TB 21, Herstellerartikelgruppe: Flachzahnscheiben HTD Taperlock, Profil: 8MDC, Zaehnezahl: 64, Ausfuehrung: 2F, Material: Stahl C45, Buchsen-Nr. : 2517, Fuer Riemenbreite (mm): 21,000 mm, UNSPSC 11. 2: 26111801, eclass 5. 1. 2: 23170210, eclass 6. 2: 23170210, eclass 7. 1: 23170210, eclass 10. 1: 23170210, eclass 11: 23170210, 8MDC 60 TB 21, 1751652, Optibelt, Zahnriemenscheiben Delta Chain Taperlock
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben HTD Taperlock
Profil:
8MDC
Zaehnezahl:
64
Ausfuehrung:
2F
Material:
Stahl C45
Buchsen-Nr.:
2517
Fuer Riemenbreite (mm):
21.000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 47,83*
€ 63,38*
7 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 51,72*
€ 66,68*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 70,15*
€ 90,07*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.