Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben HTD Taperlock 8M 85 TB 192


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5008M 85 TB 192
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1514994
EAN/GTIN:
     4014486231090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben HTD Taperlock 8M 85 TB 192 HTD-Zahnscheiben fuer Taper-Buchse 3525 Zaehnezahl 192, 8M 85 TB 192, 1514994, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD Taperlock
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben HTD Taperlock
Profil:
8M
Zaehnezahl:
192
Ausfuehrung:
9A
Material:
Grauguss GG25
Buchsen-Nr.:
3525
Fuer Riemenbreite (mm):
85.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
487.550 mm
Nabendurchmesser D (mm):
198.000 mm
Nabenlaenge N (mm):
65.000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 282,92*
€ 329,01*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 409,59*
€ 476,99*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,51*
€ 499,64*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,99*
€ 567,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,71*
€ 564,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,71*
€ 529,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,44*
€ 516,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,59*
€ 487,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.