Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben HTD Taperlock 8M 85 TB 168


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5008M 85 TB 168
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1767598
EAN/GTIN:
     4014486231076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben HTD Taperlock 8M 85 TB 168 HTD-Zahnscheiben fuer Taper-Buchse 3525 Zaehnezahl 168, 8M 85 TB 168, 1767598, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD Taperlock
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben HTD Taperlock
Profil:
8M
Zaehnezahl:
168
Ausfuehrung:
9A
Material:
Grauguss GG25
Buchsen-Nr.:
3525
Fuer Riemenbreite (mm):
85.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
426.440 mm
Nabendurchmesser D (mm):
198.000 mm
Nabenlaenge N (mm):
65.000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
16
€ 5,99*
ab € 238,31*
€ 281,37*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 347,69*
€ 407,32*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,88*
€ 445,76*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,32*
€ 484,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,64*
€ 483,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,64*
€ 455,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,50*
€ 443,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,69*
€ 413,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.