Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben HTD Taperlock 8M 50 TB 168


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5008M 50 TB 168
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1670925
EAN/GTIN:
     4014486231069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben HTD Taperlock 8M 50 TB 168 HTD-Zahnscheiben fuer Taper-Buchse 3525 Zaehnezahl 168, 8M 50 TB 168, 1670925, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD Taperlock
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben HTD Taperlock
Profil:
8M
Zaehnezahl:
168
Ausfuehrung:
7A
Material:
Grauguss GG25
Buchsen-Nr.:
3525
Fuer Riemenbreite (mm):
50.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
426.440 mm
Nabendurchmesser D (mm):
198.000 mm
Nabenlaenge N (mm):
65.000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,25*
€ 187,44*
11 Tage
8
€ 5,99*
ab € 148,93*
€ 188,37*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 225,34*
€ 275,87*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,81*
€ 331,12*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,87*
€ 328,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,85*
€ 306,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,22*
€ 290,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,29*
€ 281,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,34*
€ 268,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.